L-2241 旬果ロイヤルBOX深口 ヤマニパッケージ 33407728

旬果ロイヤルBOX深口

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(30枚)注文コード33407728品番L-2241
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ナチュラル素材の旬果シリーズ シンプルで飽きが来ないデザインのロイヤルボックス。

仕様フタ・台紙・身種別果物・フルーツ寸法(mm)本体:325×225×150質量(g)19.3構成部品3
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする