L-2244 盛箱Vいろどり(大) ヤマニパッケージ 33407755

盛箱Vいろどり(大)

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1ケース(100枚)注文コード33407755品番L-2244
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

人気のいろどりパレットシリーズの盛箱 大サイズ。フルーツ盛用箱として使用。

仕様本体種別果物・フルーツ質量(g)27.4外寸(mm)本体:371×280×84(14)構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33407755L-224472374113L-2244L-2244 盛箱Vいろどり(大) ヤマニパッケージ 72374113盛箱Vいろどり(大)ヤマニパッケージ1ケース(80枚)
19,980
税込21,978
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする