ヤマニパッケージ
旬果撰集 295角
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33407798
品番
L-2248
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
非木材のヤシカサパルプを原材料にした「旬果選集」シリーズ。りんご28玉が9個入ります。
仕様
フタ・身
適合
りんご28玉9個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
18.2
内寸(mm)
身:300×295×105(60)
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。