ヤマニパッケージ
ナチュラルフルーツ 290角
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33407825
品番
L-2253
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
身箱がライトグリーンでキュートなデザイン。身箱浅型のかさ上げ式でフルーツを入れるとディスプレー効果抜群です。りんご28玉が9個入ります。
仕様
フタ・身
適合
りんご28玉9個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
290×290×110
質量(g)
26.4
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。