ヤマニパッケージ
果実四季旬彩 小 グリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33407868
品番
L-2257G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
非木材のヤシカサパルプ原材料素材にした「果実四季旬彩」シリーズ。フタはF段+G段で強度抜群。もも2Lサイズが4個入ります。絵柄がグリーン色。身箱浅型のかさ上げ式。
仕様
フタ・身
適合
桃2Lサイズ4個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
19
内寸(mm)
身:278×205×105(60)
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。