L-2258 果実 四季旬彩 中 ヤマニパッケージ 33407877

果実 四季旬彩 中

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)注文コード33407877品番L-2258
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

非木材のヤシカサパルプ原材料素材にした「果実四季旬彩」シリーズ。フタはF段+G段で強度抜群。りんご28玉が9個、りんご28玉が6個と大粒ぶどうが2房入ります。身箱浅型のかさ上げ式。

仕様フタ・身適合りんご28玉6個種別果物・フルーツ寸法(mm)300×295×105(60)質量(g)24.7構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする