ヤマニパッケージ
ロイヤル旬果 ミニアラカルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
33407895
品番
L-2262
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
フタはナチュラルな風合い。貼合で丈夫です。小玉メロン、大粒ぶどうやマンゴー3Lサイズ2玉入ります。台紙の高さが調整出来ます。
仕様
フタ・身・台紙
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
260×170×140
質量(g)
17.46
構成部品
3
注意
※果物は付属しておりません。