曜日別特売
L-2276 ワンタッチ 四季果実 大 ヤマニパッケージ 33407999

ワンタッチ 四季果実 大

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33407999
品番
L-2276
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

中芯強化段ボール使用で強度抜群の宅配対応箱。底ワンタッチ式で組立簡単。りんご32玉が12個入ります。

仕様
本体・パット
適合
りんご32玉12個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
21.58
内寸(mm)
380×270×110
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33407999L-227670816464L-2276L-2276 ワンタッチ 四季果実 大 ヤマニパッケージ 70816464ワンタッチ 四季果実 大ヤマニパッケージ1ケース(40枚)
¥18,980
税込¥20,878
内容量に違いがあります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする