ヤマニパッケージ
シャルトルーズロイヤル160
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(30枚)
注文コード
33408096
品番
L-2287
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
シャルトルーズ柄のロイヤルボックス。5玉サイズ、9kgクラスが2個入ります。深口160mm。
仕様
フタ・身・台紙
適合
メロン5玉9kg2個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
20.36
内寸(mm)
身:325×225×160
構成部品
3
注意
※果物は付属しておりません。