ヤマニパッケージ
ウェーブトレー 120×165 クラフト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
33408123
品番
L-2294
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
プチギフトトレーシリーズ。マンゴー3Lが1個入ります。
仕様
本体・底パット
適合
3Lマンゴー1個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
5.7
内寸(mm)
120×165×68(75)
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。