ヤマニパッケージ
ホワイト 紙トレー 3L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(40枚)
1ケース(40枚)
1ケース(30枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
33408209
品番
L-2303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
紙トレー3Lがセットできます。身箱浅型のかさ上げ式。
仕様
フタ・身
適合
紙トレー3L
種別
果物・フルーツ
質量(g)
16.32
内寸(mm)
252×230×130(60)
入数
2ヶ箱
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。