L-2304 ホワイト 紙トレー 3L ヤマニパッケージ 33408218

 

L-2304 ホワイト 紙トレー 3L ヤマニパッケージ 33408218
L-2304 ホワイト 紙トレー 3L ヤマニパッケージ 33408218
L-2304 ホワイト 紙トレー 3L ヤマニパッケージ 33408218

ホワイト 紙トレー 3L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(30枚)
内容量1ケース(30枚)注文コード33408218品番L-2304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

紙トレー3Lがセットできます。身箱浅型のかさ上げ式。

仕様フタ・身適合紙トレー3L種別果物・フルーツ質量(g)15.12内寸(mm)380×230×130(60)入数3ヶ箱構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする