ヤマニパッケージ
イチゴ3P サービス箱 フタ ピンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
33408315
品番
L-2316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
L-2315いちご3P用フタ。
仕様
フタ
適合
L-2315いちご3P
種別
果物・フルーツ
質量(g)
13.3
外寸(mm)
375×177×77
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。