L-2318 イチゴ3P サービス箱 フタ 黒 ヤマニパッケージ 33408333

イチゴ3P サービス箱 フタ 黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(200枚)注文コード33408333品番L-2318
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

L-2317いちご3P用フタ。

仕様フタ適合L-2317いちご3P種別果物・フルーツ質量(g)13.3外寸(mm)375×177×77構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする