ヤマニパッケージ
みどりのめぐ実 2P グリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33408358
品番
L-2320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
玉物が2個 又は、ぶどう1房入るサイズ。フタはPETで載せるだけの形状です。陳列時、フタを載せても中身が見えます。
仕様
本体・PET
適合
玉物2個orぶどう1房
種別
果物・フルーツ
質量(g)
23.65
内寸(mm)
身:215×145×110
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。