曜日別特売
L-2322 みどりのめぐ実 210角 グリーン ヤマニパッケージ 33408376

みどりのめぐ実 210角 グリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33408376
品番
L-2322
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

袋入りのゼリーや、果物2個と大粒葡萄1房、または玉物4個入るサイズ。フタはPETで載せるだけの形状です。陳列時、フタを載せていても中身が見えます。

仕様
本体・PET
適合
果物2個、大粒ぶどう1房or玉物4個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
26.05
内寸(mm)
身:215×210×110
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする