L-2331 梨 2kg ヤマニパッケージ 33408464

 

L-2331 梨 2kg ヤマニパッケージ 33408464
L-2331 梨 2kg ヤマニパッケージ 33408464
L-2331 梨 2kg ヤマニパッケージ 33408464

梨 2kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(40枚)注文コード33408464品番L-2331
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

PSPトレー2kg用がそのまま入ります。梨専用箱。

仕様フタ・身適合PSPトレー2kg用種別果物・フルーツ質量(g)19.34内寸(mm)身:310×235×110構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする