ヤマニパッケージ
梨・ありの実 2kg箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
33408534
品番
L-2338
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
PSPトレー2kgが入ります。身箱が120mmと深め。
仕様
フタ・身
適合
PSPトレー2kg
種別
果物・フルーツ
質量(g)
20.85
内寸(mm)
310×237×120
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。