L-2342 パールゼリー9ヶ入 深口 ヤマニパッケージ 33408577

 

L-2342 パールゼリー9ヶ入 深口 ヤマニパッケージ 33408577
L-2342 パールゼリー9ヶ入 深口 ヤマニパッケージ 33408577
L-2342 パールゼリー9ヶ入 深口 ヤマニパッケージ 33408577

パールゼリー9ヶ入 深口

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(40枚)注文コード33408577品番L-2342
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

フタがパール素材で高級感あります。ゼリー用台紙の穴径70Φ×80Hまで。台紙3本付、片方を逆折すると袋ゼリーやフルーツを入れることが可能です。

仕様フタ・身・仕切(3)種別果物・フルーツ寸法(mm)フタ:349×354×101、身:346×341×100質量(g)24.36構成部品5
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする