L-2355 みどりのめぐ実 ワールド 小(グリーン) ヤマニパッケージ 33408674

みどりのめぐ実 ワールド 小(グリーン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)注文コード33408674品番L-2355
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

タテ向きでも、ヨコ向きでも使える。フタはPET素材で上に置くだけで中身が良く見えるディスプレー箱。PETがあることでホコリの侵入防止効果と商品に直接触れることを防ぎます。

仕様本体・PET種別果物・フルーツ寸法(mm)295×200×110質量(g)30.5構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする