L-2357 サークルフルーツ SS ヤマニパッケージ 33408699

サークルフルーツ SS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(200枚)注文コード33408699品番L-2357
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

クラフトベースの底ワンタッチ手提箱。いちご300gパックが1個入ります。デラウエアも2~3房入ります。

仕様本体適合いちご300g×1パック種別果物・フルーツ質量(g)15内寸(mm)173×128×98H構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする