L-2360 フルーツ&ベジタブル 中 (茶) ヤマニパッケージ 33408726

フルーツ&ベジタブル 中 (茶)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)注文コード33408726品番L-2360
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

果実と野菜使い分けできるサービス箱。積み上げてもズレないストッパー付。天パット無し。

仕様本体種別果物・フルーツ質量(g)16内寸(mm)285×215×85構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする