ヤマニパッケージ
ゴールド20
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33408744
品番
L-2362
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
店頭で映える豪華な金の箱。。フルーツ以外でも使用可能。りんご3個入ります。
仕様
フタ・身
適合
りんご3個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
13.3
内寸(mm)
300×125×105
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。