ヤマニパッケージ
ゴールド28
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33408753
品番
L-2363
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
店頭で映える豪華な金の箱。金の箱。あまおうが2パック入ります。
仕様
フタ・身
適合
あまおう2パック
種別
果物・フルーツ
質量(g)
11.1
内寸(mm)
290×205×60
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。