曜日別特売
L-2369 彩りぶどう ヤマニパッケージ 33408823

彩りぶどう

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(40枚)
内容量1ケース(40枚)注文コード33408823品番L-2369
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ぶどう3色をイラストで表現した人気NO.1の彩シリーズ。身箱が斜めカットされ、ディスプレー効果抜群。

仕様フタ・身適合ぶどう3房種別果物・フルーツ質量(g)18内寸(mm)身:350×200×140入数3房構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33408814
2022-12-19
用途: シャインマスカットの贈答用に
農・林・水産業

以前購入したことがあり、大変満足してます。
配達がもう少し早ければいいのですが、満足です。

対象商品 : 33408814
2020-10-22
用途: 葡萄の贈答用発送
辰巳ぶどう園農・林・水産業

注文後すぐに到着し大変助かりました。
ビニールでキッチリ梱包してあり安心です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする