曜日別特売
L-2391A フルーツバスケット 小木目 ラッピング袋付 ヤマニパッケージ 33409058

フルーツバスケット 小木目 ラッピング袋付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1ケース(30枚)
注文コード
33409058
品番
L-2391A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

フルーツバスケット持ち手付 小サイズ 人気な木目柄。OPPラッピング袋セット商品。紙製で処分も簡単。籐籠、柳カゴよりコストダウン、国内製造で安定供給が可能となりました。積み重ねも出来、在庫スペースも軽減。

仕様
本体・袋
種別
果物・フルーツ
質量(g)
12.5
外寸(mm)
606×605 合紙(400g/400g)
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする