ヤマニパッケージ
梨・ありの実2ヶ用手提箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33409067
品番
L-2394
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
梨 ありの実シリーズの底ワンタッチ式手提箱。梨2Lが2個入ります。
仕様
本体・底パット
適合
梨2Lサイズ2個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
240×130×120H
質量(g)
17.46
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。