曜日別特売
L-2397 みかん 3kg ヤマニパッケージ 33409085

みかん 3kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(80枚)注文コード33409085品番L-2397
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

クラフトベースのみかん3kg箱。底ワンタッチ式で組立簡単。

仕様本体適合みかん3kg種別果物・フルーツ質量(g)16.7内寸(mm)299×198×112構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする