L-2405 白木目段ボール 小 ヤマニパッケージ 33409155

白木目段ボール 小

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(60枚)注文コード33409155品番L-2405
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

白木目宅配箱 小サイズ。底ワンタッチ式で組立簡単 フタはテープ止め。宅配用80サイズ。

仕様本体種別果物・フルーツ質量(g)14.26内寸(mm)身:310×240×110構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33409155
2020-09-11
用途: リンゴを発送する
農・林・水産業

組み立てが楽で使い勝手が良い。
木箱入りのリンゴを連想されたお客様もいらっしゃいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする