ヤマニパッケージ
見えるコンテナ ピンク 2K
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33409207
品番
L-2411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
りんご32玉が8個、2kgトレーも入ります。横の切込みで重ねても中身が見える。積み上げてもズレないストッパー付。
仕様
本体
適合
りんご32玉8個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
16.9
内寸(mm)
身:310×240×115
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。