曜日別特売
L-2426 フルーツトレー 黒 ヤマニパッケージ 33409338

フルーツトレー 黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(60枚)
内容量1ケース(60枚)注文コード33409338品番L-2426
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

さくらんぼ500gパックが入ります。無地箱の為、イチゴ・みかん・ビワなど使い方は自由。フルーツ以外でも使用可能。

適合
さくらんぼ500gパック×2
質量(g)
17.4
内寸(mm)
170×270×95H
入数
2P
構成部品
3
仕様
フタ・身・仕切
種別
果物・フルーツ
容量(g)
500
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする