曜日別特売
L-2428 うららかかじつ小 ヤマニパッケージ 33409356

 

L-2428 うららかかじつ小 ヤマニパッケージ 33409356
L-2428 うららかかじつ小 ヤマニパッケージ 33409356
L-2428 うららかかじつ小 ヤマニパッケージ 33409356

うららかかじつ小

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33409356
品番
L-2428
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

新感覚のイラスト箱。桃が6個入ります。身箱の深さ120mm。

仕様
フタ・身
適合
桃6個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
20
内寸(mm)
280×208×120(身深さ75)
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする