L-2429 旬果撰集 コンビネーション 大 ヤマニパッケージ 33409365

旬果撰集 コンビネーション 大

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)注文コード33409365品番L-2429
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

非木材のヤシカサパルプを原材料にした「旬果選集」シリーズ。桃、梨2Lサイズが6個入ります。持ち手がセットされており便利 ペットの窓付きで内容物が確認できます。

仕様フタ・本体・パット適合桃・梨2Lサイズ6個種別果物・フルーツ質量(g)10.5内寸(mm)310×200×130構成部品3
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする