曜日別特売
L-2451 P・T白 コンビネーション 小 浅口 ヤマニパッケージ 33409593

P・T白 コンビネーション 小 浅口

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33409593
品番
L-2451
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

アメリカンテイストでオシャレな柄のコンビネーション手提。PETフタで中身が見えます。持ち手がセットされ底ワンタッチで組立簡単。

仕様
本体・フタ
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
195×195×105
質量(g)
12.7
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする