L-2461 紙バスケット 小 ピンク ヤマニパッケージ 33409679

紙バスケット 小 ピンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(200枚)注文コード33409679品番L-2461
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

紙で出来たバスケット。一枚のボール紙を組み立てるとバスケットになります。もも2Lが2個 ぶどう800gが1房入ります。

仕様本体適合桃2Lサイズ2個 ぶどう1房種別果物・フルーツ寸法(mm)上180×180(下160×130)×70(180)質量(g)8.95構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする