曜日別特売
L-8005 クラフトキャリー(大) ヤマニパッケージ 33409706

 

L-8005 クラフトキャリー(大) ヤマニパッケージ 33409706
L-8005 クラフトキャリー(大) ヤマニパッケージ 33409706

クラフトキャリー(大)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)注文コード33409706品番L-8005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

みかんが約5kg入るキャリー箱。とうもろこし8~10本入ります。持ち手が畳める。底組み込み式。

仕様本体・パット適合みかん5kg種別果物・フルーツ寸法(mm)345×245×150(230)質量(g)19.7構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする