LTO-12FS パール ヤマニパッケージ 33409995

パール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
寸法(mm)300×210×110
内容量1ケース(50枚)注文コード33409995品番LTO-12FS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

フタのパールな質感が高級感を演出します。

仕様フタ・身適合りんご32玉6個種別果物・フルーツ寸法(mm)300×210×110容量りんご32玉が6個質量(g)19.5型番12構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする