LTO-13FS パール ヤマニパッケージ 33410004

パール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
寸法(mm)325×230×110
内容量1ケース(50枚)注文コード33410004品番LTO-13FS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

フタのパールな質感が高級感を演出します。

仕様フタ・身適合りんご28玉6個種別果物・フルーツ寸法(mm)325×230×110容量りんご28玉が6個入ります。質量(g)21.44型番13構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする