曜日別特売
LTO-36FS パール ヤマニパッケージ 33410135

 

LTO-36FS パール ヤマニパッケージ 33410135
LTO-36FS パール ヤマニパッケージ 33410135
LTO-36FS パール ヤマニパッケージ 33410135

パール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)
内容量1ケース(100枚)注文コード33410135品番LTO-36FS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

フタのパールな質感が高級感を演出します。

仕様フタ・身適合いちご平トレー×1パック種別果物・フルーツ容量あまおう等いちご平トレー×1パック入ります。質量(g)15.88型番36内寸(mm)身:205×147×60構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする