3025SOR ふんわりはめ心地手袋 小さめ Star Field(星野商店) 33414186

 

3025SOR ふんわりはめ心地手袋 小さめ Star Field(星野商店) 33414186
3025SOR ふんわりはめ心地手袋 小さめ Star Field(星野商店) 33414186

ふんわりはめ心地手袋 小さめ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
オレンジ
内容量1双注文コード33414186品番3025SOR
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

天然ゴムの滑り止めで作業性も良く、カラフルな軍手

用途軽作業・一般作業・運搬作業サイズ小さめ全長(cm)21.5中指長(cm)7.5手の平幅(cm)12材質アクリル・エステル・レーヨンオレンジ入数(双)1材質(すべり止め)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする