- 刻印セット 数字 モノタロウ 33414326 - 刻印セット 数字 モノタロウ 33414326 - 刻印セット 数字 モノタロウ 33414326 - 刻印セット 数字 モノタロウ 33414326 - 刻印セット 数字 モノタロウ 33414326 - 刻印セット 数字 モノタロウ 33414326

刻印セット 数字

(28件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(9本組) 注文コード 33414326 品番 -
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

9本組数字刻印セットです。
6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。

文字種別数字 文字高(mm)5 用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 材質CR-V 表面処理サンドブラスト処理 組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組) 硬度HRC58〜62 刻印寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)7.93×61×7.93
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

刻印セット 数字.
この動画は、17人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:346

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
金型の打刻

あまりうまく打刻出来ませんでした。
打刻する材質の問題かもしれませんが、
少々残念です。

2025-03-14
用途:
刻印
サービス業

意外と小文字であった。目立たない刻印としてはクリアーするも、予算上ローコスト狙いだった諦めもある。手書きより判読性向上したメリットが高い。

2025-04-25
用途:
ロック玉掛ワイヤの長さを識別するのに使用
卸売・小売業

今まで大きなものを使っていたので、手頃な大きさで使いやすかった

対象商品:
33414344
2024-05-08
用途:
修正
ピデスアート 様 (製造業)

テスト的に打刻してみましたが非常に良いです。
手作り部品に刻印を打って組み間違わないように出来ます。

対象商品:
33414326
2024-03-25
用途:
数字打刻印

鉄製の物などに打刻し使用しています。マジックでは消えやすいなどの時に重宝しています。

対象商品:
33414308
2024-02-09
用途:
革や金属への打刻
サービス業

4mmと3mmを購入しましたが、文字のズレやカケもなく、精密で使いやすいです。

対象商品:
33414308
2023-06-26
用途:
機械部品の目印に使用
製造業

製作する機械部品に図面の部品番号を割り当てるのに使用 今までも大きなサイズの文字を刻印に使っていましたが、3mmの文字サイズでは母材全体が変形することなく刻印できました

対象商品:
33414335
2023-06-21
用途:
金型の刻印

モノタロウブランドで安く売ってたましたが、普通に使えて何の問題も無いです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする