曜日別特売
KD38564 21.5 アサヒドライスクール 007EC アサヒシューズ 33414859

 

KD38564 21.5 アサヒドライスクール 007EC アサヒシューズ 33414859
KD38564 21.5 アサヒドライスクール 007EC アサヒシューズ 33414859

アサヒドライスクール 007EC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)21.5
グリーン
内容量1足注文コード33414859品番KD38564 21.5
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

長時間歩いても疲れにくい軽量設計。
速乾性に優れ、汗を吸収・蒸発。洗濯後もすぐに乾きやすいです。
抗菌・防臭加工つき。
通気性バツグン。

サイズ(cm)21.5機能速乾・吸汗・抗菌・防臭・軽量・通気性グリーン材質マテリアル:エレガンポンジ、ソール:TPR形状ローカット甲被タイプスリッポンタイプ足囲2E靴タイプ上履き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする