曜日別特売
ANS 19 背負い搬送具 日本特装 33417878

 

ANS 19 背負い搬送具 日本特装 33417878
ANS 19 背負い搬送具 日本特装 33417878

背負い搬送具

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1枚注文コード33417878品番ANS 19
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

要救護者を一人で搬送。両手が使えるので安全に移動可能。
無理な荷重を身体にかけない、負担を軽減した構造です。両手が使え、避難時にドアをあけるなど安全な行動が可能。
女性でも男性を背負うことが可能です。
素早く・カンタン・安全に避難することを目的とした緊急避難具です。

用途非常時におぶって運べる背負い搬送具。耐荷重(kg)120質量(kg)0.5ブルー材質(本体)ナイロン、塩化ビニール寸法(cm)55×32材質(ベルト)ナイロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする