JUNKIN(ジャンキン)
2分割バスケットストレッチャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
33417896
品番
ANS 68H
参考基準価格(税別)
¥300,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
舟形のバスケットストレッチャー2分割タイプ。
4本の傷病者固定ベルトが標準装備されています。
高密度ポリエチレンとステンレス製外側レール。
半分に分けられるので、持ち運びや収納が楽に行えます。
用途
山岳、水難救助、工事現場などの救急、救助事例に使用
質量(kg)
15
色
イエロー
材質(本体)
ポリエチレン、ステンレス鋼
耐荷重(kg)
300
寸法(cm)
214×61×19
材質(ベルト)
ナイロン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません