曜日別特売
SHELL スペンサー・シェル バスケットストレッチャー SPENCER(スペンサー) 33417923

スペンサー・シェル バスケットストレッチャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード33417923品番SHELL
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199,800円となります。
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

欧州有名メーカーのハンドメイド製で高品質
防水加工マット、耐衝撃性の高いボディで耐荷重も抜群。
金属の露出を極力抑え、持ち手部分を大口径にする等搬送者にも優しい設計。

用途あらゆる救助現場で活躍するバスケットストレッチャー。質量(kg)13オレンジ材質(本体)ポリエチレン、ステンレス鋼耐荷重(kg)280寸法(cm)215×65×19材質(ベルト)ナイロン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする