曜日別特売
08114K022 44Φ穴あり スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート) 44Φ穴あり 金山化成 33419086

08114K022 44Φ穴あり スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート) 44Φ穴あり 金山化成 33419086
08114K022 44Φ穴あり スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート) 44Φ穴あり 金山化成 33419086
08114K022 44Φ穴あり スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート) 44Φ穴あり 金山化成 33419086

スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート) 44Φ穴あり

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(12本)
浮力(kg)22
直径(mm)270
穴径(Φmm)44穴あり
内容量1セット(12本)注文コード33419086品番08114K022 44Φ穴あり
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

【浮力が大きい】1個で400kgの浮力があり、養殖等の作業面積を有効活用できます。(K-400型の場合)用途に応じ、幅広いバリエーションがあります。
【浸水・沈没がありません】従来の中空タイプと違い、発泡体が詰まっているので、万一衝突等での破損の場合でも浸水・沈没の危険がなく安心して使えます。
【軽くて取り扱いが便利です】発泡ポリエチレン製ですので軽く、女性の方でも作業が楽です。
【付着物が付き難い】付着物が着き難く、付いても日干しすれば自然に落ちます。(表面保護カバーも用意してあります。)

用途防油、定置、海苔養殖、ホタテ養殖、小割、旋網、底曳き、ハマチ養殖、カキ養殖、真珠養殖、海苔干出、浮桟橋(マリーナ施設)、土木工事、底曳き、その他浮力(kg)22穴径(Φmm)44穴あり直径(mm)270材質発泡ポリエチレン長さ(mm)415型式K-22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33419165
2021-09-08
用途: ボートの係留
榊原建工株式会社

同じものが2回届いています。私の発注は一度しかしていません。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に誤納品があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする