曜日別特売
08114K100 スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート) 金山化成 33419138

08114K100 スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート) 金山化成 33419138
08114K100 スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート) 金山化成 33419138
08114K100 スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート) 金山化成 33419138

スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(3本)
浮力(kg)100
直径(mm)450
内容量1セット(3本)注文コード33419138品番08114K100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

【浮力が大きい】1個で400kgの浮力があり、養殖等の作業面積を有効活用できます。(K-400型の場合)用途に応じ、幅広いバリエーションがあります。
【浸水・沈没がありません】従来の中空タイプと違い、発泡体が詰まっているので、万一衝突等での破損の場合でも浸水・沈没の危険がなく安心して使えます。
【軽くて取り扱いが便利です】発泡ポリエチレン製ですので軽く、女性の方でも作業が楽です。
【付着物が付き難い】付着物が着き難く、付いても日干しすれば自然に落ちます。(表面保護カバーも用意してあります。)

用途防油、定置、海苔養殖、ホタテ養殖、小割、旋網、底曳き、ハマチ養殖、カキ養殖、真珠養殖、海苔干出、浮桟橋(マリーナ施設)、土木工事、底曳き、その他浮力(kg)100直径(mm)450材質発泡ポリエチレン長さ(mm)680型式K-100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1につき4,500/税込4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33419199
2024-08-06
用途: 桟橋のフェンダー
教育・研究機関

回りに擦れ当てを付けて補強して、桟橋の緩衝材として利用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする