08119AL0S5 KZC-A(アルミタイプ) 九州ジンク 33419409

08119AL0S5 KZC-A(アルミタイプ) 九州ジンク 33419409
08119AL0S5 KZC-A(アルミタイプ) 九州ジンク 33419409
08119AL0S5 KZC-A(アルミタイプ) 九州ジンク 33419409
08119AL0S5 KZC-A(アルミタイプ) 九州ジンク 33419409
08119AL0S5 KZC-A(アルミタイプ) 九州ジンク 33419409
08119AL0S5 KZC-A(アルミタイプ) 九州ジンク 33419409

KZC-A(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(48枚)
種類外板用(ボルトタイプ)
寸法(A×B×C)(mm)20×75×75
内容量1箱(48枚)注文コード33419409品番08119AL0S5
販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

船舶をはじめ海中施設等の鋼材に取付けると電池作用によって溶解し鋼材を腐食から守るアルミニウム合金製の電気防食用流電陽極です。

型式AL-0.5種類外板用(ボルトタイプ)仕様裏面ゴムシート付寸法(A×B×C)(mm)20×75×75寸法(mm)(芯金)60厚さt(mm)(芯金)2.3枚数(芯金)1呼び(ボルトピッチ)M12穴径(ボルトピッチ)15×19質量(kg)0.24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする