九州ジンク
KZC-A(アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1箱(9枚)
1箱(48枚)
1箱(24枚)
1箱(18枚)
1箱(9枚)
1箱(12枚)
1箱(8枚)
1箱(6枚)
1箱(3枚)
1箱(4枚)
1箱(2枚)
種類
特殊外板用(溶接タイプ)
外板用(ボルトタイプ)
特殊外板用(溶接タイプ)
特殊外板用(ボルトタイプ)
寸法(A×B×C)(mm)
25×70×150
20×75×75
20×70×150
25×70×150
30×70×150
50×70×150
20×100×200
30×100×200
40×100×200
50×100×200
60×100×200
20×150×300
25×150×300
30×150×300
30×100×500
35×150×300
40×150×300
40×150×150
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(9枚)
注文コード
33419445
品番
08119AL02W
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
船舶をはじめ海中施設等の鋼材に取付けると電池作用によって溶解し鋼材を腐食から守るアルミニウム合金製の電気防食用流電陽極です。
型式
AL-2W
種類
特殊外板用(溶接タイプ)
仕様
裏面エポキシ塗装または裏面ゴムシート
寸法(A×B×C)(mm)
25×70×150
枚数
(芯金)1
質量(kg)
0.9
寸法
(芯金)FB4.5×38×300
形状
A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750