卓上型ツインセット アームダクト アズワン 33420222

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アームダクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
アズワン品番3-4066-02
内容量1個注文コード33420222品番卓上型ツインセット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥99,000

自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。
オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。
風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。

アズワン品番3-4066-02外寸法(縦×横×高さ)(mm)524×225×248取付ユニット524×185×155最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)質量(kg)12長さ(m)0.8(アームダクト)電源AC100V(50/60Hz)口径(Φmm)175(吸い口)電源コード2m(2Pプラグ付)
注意
※活性炭ユニットには中性ガス用活性炭(1.3kg)が標準付属しています。
※ラボベンチは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする